Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Mobile Drive (2022) Externe Festplatte 5 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LaCie Mobile Drive (2022) Externe Festplatte 5 TB Silber
LaCie Mobile Drive (2022) Externe Festplatte 5 TB Silber
Artikel-Nr.:
     752-746790
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STLP5000400
EAN/GTIN:
     8719706043571
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Großer Speicher im edlen Design.
LaCie Mobile Drive verdeutlicht ähnlich einem großzügigen Loft oder einer weiten Landschaft, wie wunderschön und wichtig Platz im Premiumformat für uns ist.

Das minimalistische Design und die edle Lasergravur unterstreichen diesen Anspruch. Jedes Mobile Drive besteht zu mindestens 25 % aus recyceltem Material (recycelter Kunststoff und Aluminium, gemessen am Gewicht). Bietet Plug-and-Play-Kompatibilität mit PC, Mac® und iPad USB-C1. Backups lassen sich mit nur einem Klick oder automatisch erstellen und 5 TB Speicher bieten Platz für zahllose Fotos, Playlists, Dokumente und mehr

Mehr Kapazität für mehr Erinnerungen.
Im digitalen Alltag sind uns Fotos und Videos besonders wichtig. Da kommt schnell was zusammen. LaCie Mobile Drive bietet bis zu 5 TB Speicherplatz für alles, was Sie unterwegs speichern und sichern möchten. Dazu gehören auch Musik, Filme und persönliche Dokumente.

Das benutzerfreundliche LaCie Toolkit bietet Ihnen Sicherungen mit einem Klick, geplante, automatische Sicherungen und sogar Dateispiegelungen über mehrere Geräte hinweg.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
5000 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
130 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Palettenhöhe netto
950 mm
Pallettenlänge netto
1219 mm
Pallettenbreite netto
1019 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
186 mm
Höhe des Versandkartons
187 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Breite
85.3 mm
Tiefe
20.4 mm
Höhe
118.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Paketgewicht
400 g
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 132,79*
€ 166,90*
1 Tag
98
pro Stück
€ 2,90*
ab € 138,26*
€ 171,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,89*
€ 173,78*
2 Tage
65
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,49*
€ 173,98*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 139,80*
€ 174,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.