Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Mobile Drive (2022) Externe Festplatte 1 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LaCie Mobile Drive (2022) Externe Festplatte 1 TB Silber
LaCie Mobile Drive (2022) Externe Festplatte 1 TB Silber
Artikel-Nr.:
     976-USBL-210000
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STLP1000400
EAN/GTIN:
     8719706043540
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
130 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
353
pro Stück
€ 2,90*
ab € 64,10*
€ 83,38*
1 Tag
90
pro Stück
€ 4,90*
ab € 64,31*
€ 83,65*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 65,30*
€ 84,93*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,42*
€ 85,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,50*
€ 85,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.