Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gecko Covers V10T60C1 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gecko Covers V10T60C1 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Gecko Covers V10T60C1 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Gecko Covers V10T60C1 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Gecko Covers V10T60C1 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Gecko Covers V10T60C1 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Gecko Covers V10T60C1 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Gecko Covers V10T60C1 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Gecko Covers V10T60C1 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Gecko Covers V10T60C1 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Gecko Covers V10T60C1 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Gecko Covers V10T60C1 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Gecko Covers V10T60C1 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Gecko Covers V10T60C1 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Gecko Covers V10T60C1 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Gecko Covers V10T60C1 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Gecko Covers V10T60C1 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Gecko Covers V10T60C1 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100238873
Hersteller:
     Gecko Covers
Herst.-Nr.:
     V10T60C1
EAN/GTIN:
     8720195096214
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunststoff
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Air 10.9 inch (2020/2022)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.