Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG TERRA G5 E-2356G Server 1,92 TB Mini Tower Intel Xeon E 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wortmann AG TERRA G5 E-2356G Server 1,92 TB Mini Tower Intel Xeon E 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 400 W
Wortmann AG TERRA G5 E-2356G Server 1,92 TB Mini Tower Intel Xeon E 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 400 W
Wortmann AG TERRA G5 E-2356G Server 1,92 TB Mini Tower Intel Xeon E 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 400 W
Wortmann AG TERRA G5 E-2356G Server 1,92 TB Mini Tower Intel Xeon E 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 400 W
Wortmann AG TERRA G5 E-2356G Server 1,92 TB Mini Tower Intel Xeon E 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 400 W
Wortmann AG TERRA G5 E-2356G Server 1,92 TB Mini Tower Intel Xeon E 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 400 W
Wortmann AG TERRA G5 E-2356G Server 1,92 TB Mini Tower Intel Xeon E 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99833122
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1100292
EAN/GTIN:
     4039407072811
Suchbegriffe:
Server
Tower Server
Towerserver
terra server
Der TERRA MINISERVER ist perfekt für Kleinstunternehmen oder kleine Abteilungen,
die Wert auf zentrale Datenverwaltung und die gemeinsame Nutzung von Informationen und Ressourcen legen.
Durch die kompakte Bauweise kann der TERRA MINISERVER in jedem Büro, in jeder Umgebung eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2356G
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon®
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Cache
12 MB
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Design
Gehäusetyp
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Maximaler Grafikkartenspeicher
64 MB
Sonstige Funktionen
Motherboardhersteller
Asus P12R-I
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherkartensteckplätze
2x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 75 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
1
Zertifikate
Zertifizierung
CE, ISO 9001
Energie
Stromversorgung
400 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
1
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
16000 g
Netzwerk
LAN-Controller
Intel I210
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2022 Windows Server 2019
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1920 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Anzahl SSD installiert
2
SSD Speicherkapazität
960 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
Unterstützte SSD-Größen
2.5", 3.5"
RAID Level
6
Weitere Suchbegriffe: tower server, server tower
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.196,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,57*
€ 1.584,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,50*
€ 1.567,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,42*
€ 1.508,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,11*
€ 1.473,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,62*
€ 1.423,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JM-0300SL-2
ab € 5,71*
Zubehör
Cherry
JK-0800GB-2
ab € 10,72*
Zubehör
Samsung
M391A4G43AB1-CWE
ab € 83,40*
Zubehör
Adaptec
2279800-R
ab € 25,01*
Zubehör
Delock
62668
ab € 21,82*
Zubehör
LG
GP57EB40
ab € 21,63*
Zubehör
Microsemi
2282200-R
ab € 23,54*
Zubehör
Tandberg
8782-RDX
ab € 151,58*
Zubehör
Wortmann
JK-0800DEADSL
ab € 8,48*
Zubehör
Wortmann
JK-0800FRADSL
ab € 8,48*
Zubehör
k.A.
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.