Audio | Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos |
| Audio-Decodierungstechnologien | DTS Digital Surround |
| Soundmodus | Dolby Audio, Surround |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85287280 |
TV-Tuner | Tunertyp | Analog & Digital |
| Analoges Signalformatsystem | PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Anzahl der Tuners | 1 Signalempfänger |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 mm |
| Jahr der Einführung | 2022 |
| Standfarbe | Schwarz |
Smart TV | Smart-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
Energie | Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 112 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 241 W |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 155 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Energiesparmodus | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1452 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 339 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 906 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 22700 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 1452 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 72 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 836 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 21700 g |
| Breite der Standhalterung | 1209 mm |
Verpackungsdaten | Desktop-Ständer | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Verpackungsbreite | 1574 mm |
| Verpackungstiefe | 184 mm |
| Verpackungshöhe | 958 mm |
| Paketgewicht | 32000 g |
Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| USB-Aufnahme | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Spiel-Modus | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Lokales Dimmen | Ja |
| Bildverarbeitungsverfahren | Sony 4K HDR Processor X1, Sony Triluminos Pro, Sony X-Reality PRO |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 65 Zoll |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Motion Interpolation Technologie | Motionflow XR 480 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |
| Wiederholfrequenz | 50 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 164 cm |
Netzwerk | WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HOGP, SPP |
| HID-Unterstützung | Ja |
Management-Funktionen | Sprachsteuerung | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| Sleep-Timer | Ja |
| Ein/Aus Timer | Ja |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |