Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata CR1025 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata CR1025 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Renata CR1025 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99369141
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     CR1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR1025
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
30 mAh
Produktfarbe
Silber
Ursprungsland
Schweiz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.5 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
0.6 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.