Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greenworks GD60BCB 40 cm Akku Schwarz, Grün, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greenworks GD60BCB 40 cm Akku Schwarz, Grün, Silber
Greenworks GD60BCB 40 cm Akku Schwarz, Grün, Silber
Greenworks GD60BCB 40 cm Akku Schwarz, Grün, Silber
Greenworks GD60BCB 40 cm Akku Schwarz, Grün, Silber
Greenworks GD60BCB 40 cm Akku Schwarz, Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99363583
Hersteller:
     Greenworks
Herst.-Nr.:
     2108407
EAN/GTIN:
     6952909067087
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7800 g
Breite
657 mm
Tiefe
490 mm
Länge (mm)
1758 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
60 V
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
400 mm
Kopftyp
Nylonschnur
Griffart
U-Griff
Fadendurchmesser
2 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,69*
€ 284,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.