Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greenworks G40LT 30 cm Akku Schwarz, Grün, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greenworks G40LT 30 cm Akku Schwarz, Grün, Silber
Greenworks G40LT 30 cm Akku Schwarz, Grün, Silber
Greenworks G40LT 30 cm Akku Schwarz, Grün, Silber
Greenworks G40LT 30 cm Akku Schwarz, Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99363042
Hersteller:
     Greenworks
Herst.-Nr.:
     2101507
EAN/GTIN:
     6952909008035
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
300 mm
Kopftyp
Blade
Griffart
D-Schlaufengriff
Fadendurchmesser
1.65 mm
Drehgeschwindigkeit
7000 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.