| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-99176912 Herst.-Nr.: N3100100 EAN/GTIN: 4009049531281 |
| |
|
| | |
| Die EMSA Drink2Go GLAS Trinkflasche für puren und unverfälschten Geschmack Formschöne Trinkflasche von EMSA aus gehärtetem Glas mit trendiger Wellenmanschette - ideal für unterwegs da 100 % dicht, selbst bei kohlensäurehaltigem Getränke (nicht empfohlen für Softdrinks, wie z.B. Cola). 100 % unbedenklich da frei von BPA und 100 % hygienisch, da komplett spülmaschinenfest. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 74 mm | | Verpackungstiefe | 74 mm | | Verpackungshöhe | 290 mm | | Paketgewicht | 420 g | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 82 mm | | Tiefe | 82 mm | | Höhe | 204 mm | | Durchmesser | 82 mm | | Gewicht | 350 g | Merkmale | Volumen (ml) | 700 ml | | Beste Verwendung | Tägliche Nutzung | | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Material | Glas | | Deckeltyp | Schraubdeckel | | Deckelmaterial | Polypropylen (PP) | | Deckelfarbe | Schwarz | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Leckdicht | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche glas 0,7l, glas trinkflasche, trink-flasche glas |
| | |
| |