Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMPW 5-103 Elektrischer Umwandler 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMPW 5-103 Elektrischer Umwandler 5 W
Traco Power TMPW 5-103 Elektrischer Umwandler 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99114260
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPW 5-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
5 W
DC input Spannung
90-305 V
Ausgangsstrom
1515 mA
Ausgangsspannung
3.3 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.5 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
24 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.