Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Reflex Wheel Start Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson Reflex Wheel Start Fernbedienung
Carson Reflex Wheel Start Fernbedienung
Carson Reflex Wheel Start Fernbedienung
Carson Reflex Wheel Start Fernbedienung
Carson Reflex Wheel Start Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99098258
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500500102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
Pistolengrifffernsteuerungen
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Die Reflex Wheel Start ist eine 2,4GHz Funke, lässt sich stufenlos in zwei vollproportionale Kanäle unterteilen. Sie verfügt über eine Trimmfunktion von Gas und Lenkung sowie einer Servo-Reverse, welche die Umkehrung der Laufrichtung zulässt. Ebenfalls kann man mithilfe der Dual Rate Funktion für beide Kanäle eine Wegbegrenzung der Servos programmieren. Zur Sicherheit ist die Funke zusätzlich mit einer Failsafe Funktion ausgestattet. Der Batteriezustand des Gerätes lässt sich einfach von der LED Anzeige ablesen. Die Reflex Wheel kann mit anderen Farbvarianten kombiniert werden und ist perfekt für Einsteiger geeignet. Sicherheitshinweis: Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet. Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält. Die Abbildungen können sich von dem in der Verpackung befindlichen Produkt unterscheiden. CARSON behält sich das Recht vor, Verbesserungen und Änderungen zu jeder Zeit vorzunehmen. Achtung! Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Datenanzeige für Programmierung
Ausfallsichere Einstellungen, Servo direction reversal, Servo travel
Energie
Betriebsspannung (min)
4.8 V
Betriebsspannung (max)
6 V
Merkmale
Produkttyp
Fernbedienung
Steuerung
Tasten, Lenkradsteuerung
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Telemetrie-Receiver
Ja
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.