Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DiSEqC 4x1 Satblock-Verteilung 4 Eingänge 1 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DiSEqC 4x1 Satblock-Verteilung 4 Eingänge 1 Ausgänge
TechniSat DiSEqC 4x1 Satblock-Verteilung 4 Eingänge 1 Ausgänge
TechniSat DiSEqC 4x1 Satblock-Verteilung 4 Eingänge 1 Ausgänge
TechniSat DiSEqC 4x1 Satblock-Verteilung 4 Eingänge 1 Ausgänge
TechniSat DiSEqC 4x1 Satblock-Verteilung 4 Eingänge 1 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98756329
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0001/3214
EAN/GTIN:
     4019588132146
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
120 g
Paketgewicht
130 g
Merkmale
Anzahl der Eingänge
4 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
1 Ausgänge
Digitale Satteliten-Ausrüstungs Kontrolle (DiSEqC)
2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.