Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus 65906 Vase Zylinderförmige Vase Porzellan Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus 65906 Vase Zylinderförmige Vase Porzellan Cremefarben
Blomus 65906 Vase Zylinderförmige Vase Porzellan Cremefarben
Blomus 65906 Vase Zylinderförmige Vase Porzellan Cremefarben
Blomus 65906 Vase Zylinderförmige Vase Porzellan Cremefarben
Blomus 65906 Vase Zylinderförmige Vase Porzellan Cremefarben
Blomus 65906 Vase Zylinderförmige Vase Porzellan Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98325607
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     65906
EAN/GTIN:
     4008832773402
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase porzellan
Ob mit oder ohne Befüllung: Die Porzellanvase COLORA bezaubert mit ihrer schlichten Schönheit. Sie setzt florale Arrangements perfekt in Szene, kann aber auch einzeln auf dem Sideboard oder auf der Fensterbank dekoriert werden. Die softe, matte Oberfläche bringt die Farben optimal zur Geltung. Hergestellt in hochwertiger Handarbeit, lassen leichte Unregelmäßigkeiten am Material jedes Stück zu einem einzigartigen Unikat werden. Gumminoppen auf der Unterseite schützen empfindliche Oberflächen. Erhältlich in vier weiteren Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Breite
105 mm
Tiefe
105 mm
Merkmale
Form
Zylinderförmige Vase
Material
Porzellan
Produktfarbe
Cremefarben
Oberflächenlackierung
Matt
Anzahl
1
Designer
blomus Design Team
Kollektion
COLORA
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, blomus vase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.