Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TIB 080-124EX Elektrischer Umwandler 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TIB 080-124EX Elektrischer Umwandler 80 W
Traco Power TIB 080-124EX Elektrischer Umwandler 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98309479
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIB 080-124EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
80 W
AC Eingangsspannung
85-264 V
Ausgangsstrom
3400 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
114.2 mm
Höhe
94.2 mm
Gewicht
367 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.