Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich Dinosaurs 98644 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adventskalender Dinosaurs 2022 SCHLEICH 98644
Adventskalender Dinosaurs 2022 SCHLEICH 98644
Adventskalender Dinosaurs 2022 SCHLEICH 98644
Adventskalender Dinosaurs 2022 SCHLEICH 98644
Adventskalender Dinosaurs 2022 SCHLEICH 98644
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98083834
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     98644
EAN/GTIN:
     4059433557250
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
410.1 g
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.