Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAJB475K010RNJ Kondensator Braun Planar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TAJB475K010RNJ Kondensator Braun Planar
AVX TAJB475K010RNJ Kondensator Braun Planar
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97528456
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB475K010RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
4700 nF
Spannung
10 V
Toleranz
10 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0657*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3098*
€ 0,36866
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2268*
€ 0,26989
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B475K010AT
ab € 0,0849*
Ähnlich
Kemet
T491B475K010AT
ab € 0,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.