Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tracer Officer Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 1100 RPM Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tracer Officer Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 1100 RPM Schwarz, Silber
Tracer Officer Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 1100 RPM Schwarz, Silber
Tracer Officer Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 1100 RPM Schwarz, Silber
Tracer Officer Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 1100 RPM Schwarz, Silber
Tracer Officer Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 1100 RPM Schwarz, Silber
Tracer Officer Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 1100 RPM Schwarz, Silber
Tracer Officer Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 1100 RPM Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97421875
Hersteller:
     Megabajt
Herst.-Nr.:
     TRASTA46890
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
2 Stück(e)
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1100 RPM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.