Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAP685M035CCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TAP685M035CCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
AVX TAP685M035CCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97410358
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP685M035CCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Sphärisch
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
6800 nF
Spannung
35 V
Toleranz
20 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,473*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,048*
€ 1,24712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCCB1V685M2DCB
ab € 0,261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.