Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 149481 Bügeleisenzubehör Schutztuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 149481 Bügeleisenzubehör Schutztuch
Brabantia 149481 Bügeleisenzubehör Schutztuch
Brabantia 149481 Bügeleisenzubehör Schutztuch
Brabantia 149481 Bügeleisenzubehör Schutztuch
Brabantia 149481 Bügeleisenzubehör Schutztuch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97309040
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     149481
EAN/GTIN:
     8710755149481
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug
Brabantia nimmt den Druck vom Bügeleisen und verhindert glänzende Bügelflecken. Das netzartige Bügelschutztuch, Größe 40 x 60 cm, bietet maximalen Schutz selbst bei empfindlichsten Stoffen. Es ist transparent, damit Sie sehen, was Sie bügeln und um bessere Ergebnisse zu erzielen. So können Sie glänzen – im Gegensatz zu Ihrer Kleidung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Schutztuch
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
25 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.