Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Herrora-Z Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Herrora-Z Deckenbeleuchtung LED
EGLO Herrora-Z Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96929338
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99549
EAN/GTIN:
     9002759995492
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
10.5 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
4500 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
2220 g
Länge (mm)
1200 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Dimmer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.