Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Herrora-Z Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Herrora-Z Deckenbeleuchtung LED E
EGLO Herrora-Z Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96924388
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99548
EAN/GTIN:
     9002759995485
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
2140 g
Länge (mm)
595 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.