Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino 363915 Video-Zugangssystem 12,7 cm (5 Zoll) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bticino 363915 Video-Zugangssystem 12,7 cm (5 Zoll) Schwarz, Weiß
bticino 363915 Video-Zugangssystem 12,7 cm (5 Zoll) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96853063
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     363915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 Zoll
Bildschirmtechnologie
LCD
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
IK-Kodex
IK10
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 542,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,68*
€ 757,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,30*
€ 747,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,50*
€ 712,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,16*
€ 690,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,01*
€ 644,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.