Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Poesia Vase Vase mit runder Form Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Poesia Vase Vase mit runder Form Glas Transparent
LEONARDO Poesia Vase Vase mit runder Form Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96631029
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     038940
EAN/GTIN:
     4002541389404
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvasen glas leonardo
Feminin, verspielt und romantisch: Sanfte Farben, feminine Formen und romantische Details umspielen das Trend-Update der Serie POESIA. Mit stilvollen Elementen und hochwertigen Materialien lassen wir den opulenten Glam-Look in unser Zuhause einziehen! Von der Antike inspirierte Trend-Pieces erstrahlen in einem klassisch modernen Look. Edle Marmoroptiken und verspielte Muscheln avancieren zum Blickfang in unseren vier Wänden und schaffen einen wahren WOW-Effekt! Unser Glanz und Glamour-Upgrade kommt zwar opulent, maximalistisch und edel daher – dafür aber niemals überladen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Volumen (l)
3 l
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Merkmale
Form
Vase mit runder Form
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Platzierungsoptionen
Tisch
Weitere Suchbegriffe: blumenvase glas, blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.