Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-A-ETP1A-2601-SET Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-A-ETP1A-2601-SET Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100 Mbit/s
Mobotix MX-A-ETP1A-2601-SET Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96596612
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-A-ETP1A-2601-SET
EAN/GTIN:
     4047438041317
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
61.6 mm
Tiefe des Senders
80.4 mm
Höhe des Senders
24 mm
Gewicht Transmitter
102 g
Breite des Empfängers
61.6 mm
Tiefe des Empfängers
80.4 mm
Höhe des Empfängers
24 mm
Empfängergewicht
102 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
RJ-45
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Terminalblock-Anschluss
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Daten, PoE, Leistung
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
600 m
Datenübertragungsrate
95 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,15*
€ 396,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,73*
€ 395,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,27*
€ 384,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,04*
€ 379,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,63*
€ 351,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.