Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 10.51365 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Körper-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya 10.51365 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Körper-Set
Tamiya 10.51365 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Körper-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96571861
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     51365
EAN/GTIN:
     4950344513659
Suchbegriffe:
unlackierte Karosserien
unlackierte karosserien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Körper-Set
Markenkompatibilität
Tamiya
Vorgesehene Verwendung
Auto
Kompatibilität
Nissan Skyline GT-R (R32)
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Länge (max.)
452 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.