Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Pro Express Ultimate II GV9710 1,2 l Durilium Airglide Autoclean Ultra Thin soleplate Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Pro Express Ultimate II GV9710 1,2 l Durilium Airglide Autoclean Ultra Thin soleplate Blau, Weiß
Tefal Pro Express Ultimate II GV9710 1,2 l Durilium Airglide Autoclean Ultra Thin soleplate Blau, Weiß
Tefal Pro Express Ultimate II GV9710 1,2 l Durilium Airglide Autoclean Ultra Thin soleplate Blau, Weiß
Tefal Pro Express Ultimate II GV9710 1,2 l Durilium Airglide Autoclean Ultra Thin soleplate Blau, Weiß
Tefal Pro Express Ultimate II GV9710 1,2 l Durilium Airglide Autoclean Ultra Thin soleplate Blau, Weiß
Tefal Pro Express Ultimate II GV9710 1,2 l Durilium Airglide Autoclean Ultra Thin soleplate Blau, Weiß
Tefal Pro Express Ultimate II GV9710 1,2 l Durilium Airglide Autoclean Ultra Thin soleplate Blau, Weiß
Tefal Pro Express Ultimate II GV9710 1,2 l Durilium Airglide Autoclean Ultra Thin soleplate Blau, Weiß
Tefal Pro Express Ultimate II GV9710 1,2 l Durilium Airglide Autoclean Ultra Thin soleplate Blau, Weiß
Tefal Pro Express Ultimate II GV9710 1,2 l Durilium Airglide Autoclean Ultra Thin soleplate Blau, Weiß
Tefal Pro Express Ultimate II GV9710 1,2 l Durilium Airglide Autoclean Ultra Thin soleplate Blau, Weiß
Tefal Pro Express Ultimate II GV9710 1,2 l Durilium Airglide Autoclean Ultra Thin soleplate Blau, Weiß
Tefal Pro Express Ultimate II GV9710 1,2 l Durilium Airglide Autoclean Ultra Thin soleplate Blau, Weiß
Tefal Pro Express Ultimate II GV9710 1,2 l Durilium Airglide Autoclean Ultra Thin soleplate Blau, Weiß
Tefal Pro Express Ultimate II GV9710 1,2 l Durilium Airglide Autoclean Ultra Thin soleplate Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96171678
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     GV9710E0
EAN/GTIN:
     3121040085103
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
bügelstation tefal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
6029 g
Ergonomie
Kabellänge
1.6 m
Merkmale
Dampfstoßleistung
580 g/min
Material Bügelsohle
Durilium Airglide Autoclean Ultra Thin soleplate
Max. Dampfdruck
7.6 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Konstante Dampfleistung
155 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Anwärmdauer
2 min
Durchgehender Dampf
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Anti-Kalksammler
Ja
Herausnehmbarer Anti-Kalksammler
Ja
Sperren
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Leistung
3000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
296 mm
Gewicht
5340 g
Technische Details
Aufwärmzeit
120 s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,87*
€ 319,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,91*
€ 317,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,08*
€ 311,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.