Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 905758 Schraube/Bolzen 400 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 905758 Schraube/Bolzen 400 mm
Eurotec 905758 Schraube/Bolzen 400 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96099454
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     905758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube 10x400
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 14,2472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 423,38*
€ 503,8222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 400,41*
€ 476,4879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,46*
€ 459,8874
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 356,18*
€ 423,8542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.