Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 905751 Schraube/Bolzen 200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 905751 Schraube/Bolzen 200 mm
Eurotec 905751 Schraube/Bolzen 200 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96099447
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     905751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
10x200 holzbauschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,335*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,7334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,605*
€ 194,68995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,44*
€ 184,9736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,795*
€ 173,49605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,045*
€ 159,51355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,335*
€ 140,81865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.