Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 904774 Schraube/Bolzen 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 904774 Schraube/Bolzen 245 mm
Eurotec 904774 Schraube/Bolzen 245 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96099409
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
245 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4168*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8768*
€ 2,23339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8468*
€ 2,19769
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7568*
€ 2,09059
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7168*
€ 2,04299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6868*
€ 2,00729
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4168*
€ 1,68599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.