Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 111512 Schraube/Bolzen 90 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 111512 Schraube/Bolzen 90 mm
Eurotec 111512 Schraube/Bolzen 90 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96099259
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     111512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,14*
€ 40,6266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,59*
€ 39,9721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,10*
€ 37,009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,14*
€ 35,8666
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.