| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-95728391 Herst.-Nr.: 453572 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieser 360° Schutz vereint ein hochqualitatives X-Pro Clear Glass mit UltraSonix Technologie in Kombination mit einer flexiblen Clear Schutzhülle.
- protection4smarts: Damit der Schutz deiner Geräterückseite nicht zu kurz kommt, enthält dieses Set eine schlanke und widerstandsfähige TPU-Hülle, die Dein Smartphone nicht beschwert und doch vor allen Gefahren des Alltags schützt. - frame4smarts: Mit dem Easy-Assist Montagerahmen geht bei der Anbringung des X-Pro Displayschutz “nichts mehr schief”. Perfekte Positionierung, blitzschnelle Montage – ein Kinderspiel für alle! - ultrasonix4smarts: Bereits seit 2019 stellt 4smarts zuverlässig Schutzgläser für im Display verbaute Ultraschall Fingerabdrucksensoren her. Diese sind im Vergleich zu optischen Fingerabdrucksensoren sensibler. Die beliebte Unlock-Funktion bleibt mit diesem Schutzglas voll erhalten. - quality4smarts: Spezielle Härtung und sorgfältige Kantenbehandlung verleihen dem X-Pro Schutzglas hervorragende Haltbarkeit und angenehme Haptik an den Rändern. Die oleophobe Oberfläche des Echtglases gibt Verschmutzungen keine Chance sich dauerhaft auf dem Display fest zu setzen. Die richtige Wahl für extreme Anforderungen auch im gewerblichen Einsatz wie. z.B. Handel, Industrie, Handwerk, sowie Behörden und andere B2B-Projekte. - satisfaction4smarts: Die 4smarts Zufriedenheitsgarantie lässt keine Wünsche offen. Smartifizierte* Fachhändler, die Ihren Kunden den X-Pro Serie Schutzglas-Montageservice anbieten, können sich auch bei einem Malheur während der Glasmontage immer auf 4smarts verlassen. Unsere tutorials4smarts bieten allen Wiederverkäufern regelmäßige, kostenlose Schulungen und Technologieupdates an. *smartifiziert = An Schutzglas-Schulung teilgenommen - tomorrow4smarts: We act for tomorrow! Wir bei 4smarts sind davon überzeugt, dass Jeder die Verantwortung für die Umwelt und eine bessere Zukunft mitträgt. Nach dem Prinzip Vermeiden – Reduzieren – Kompensieren” reduzieren wir den Kunststoffanteil in all unseren Verpackungen soweit dies möglich ist und unterstützen PLANT-MY-TREE® bei der Verjüngung von Wäldern, Aufforstung und beim Waldumbau in Deutschland mit jedem verkauften X-Pro Schutzglas mit mindestens 10 Cent. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Displayschutz | Ja | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.5 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Samsung Galaxy S22+ | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 95 mm | | Tiefe | 20 mm | | Höhe | 210 mm | | Gewicht | 85 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, Samsung Smartphone Schutzhülle, Schutzglas und Hülle für Smartphone, Smartphone Set Displayschutzglas und Hülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, displayfolie panzerglas, mobiltelefon hülle, displayfolie 6, 1" |
| | |
| |