|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-95627281 Herst.-Nr.: 2018 EAN/GTIN: 4250686410181 |
| |
|
|  |  |
 | Das NEVOGLASS 3D Curved besteht aus einem hochwertigem Material, welches in Japan hergestellt wird und durch verschiedene chemische und galvanotechnische Prozesse veredelt wird.
Dadurch wird eine höhere Härte und gleichzeitige Flexibilität gewährleistet.
Das NEVOGLASS 3D ist an den Kanten gewölbt und passt sich somit dem Display an, wodurch eine bessere Haptik erzielt.
Durch die Umformungen wird das komplette Display zuverlässig geschützt.
Im Set enthalten ist ein Montagetool, welches das Anbringen erheblich vereinfacht. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Displayschutz |  | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Markenkompatibilität | Apple |  | Kompatibilität | Watch 7 |  | Schutzfunktion | Kratzresistent, Splitterfrei |  | Mit Touchscreen kompatibel | Ja |  | Fettabweisende Beschichtung | Ja |  | Einfache Anwendung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.33 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |