Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUFAB LUKE Autofahrradhalter Hinterer Anbau Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUFAB LUKE Autofahrradhalter Hinterer Anbau Grau
EUFAB LUKE Autofahrradhalter Hinterer Anbau Grau
EUFAB LUKE Autofahrradhalter Hinterer Anbau Grau
EUFAB LUKE Autofahrradhalter Hinterer Anbau Grau
EUFAB LUKE Autofahrradhalter Hinterer Anbau Grau
EUFAB LUKE Autofahrradhalter Hinterer Anbau Grau
EUFAB LUKE Autofahrradhalter Hinterer Anbau Grau
EUFAB LUKE Autofahrradhalter Hinterer Anbau Grau
EUFAB LUKE Autofahrradhalter Hinterer Anbau Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95552367
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     11514
EAN/GTIN:
     4006132115144
Suchbegriffe:
Fahrradträger
Fahrradheckträger
Heck-Fahrradträger
Deichselträger
Merkmale: - Zum Transport von 4 Fahrrädern auf der Anhängerkupplung - Mit Schnellverschluss - Mit Abklappmechanismus - Befestigung der Fahrräder durch Rahmenhalter und Textilspanngurte - Abschließbar - Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis ø 8,5 cm geeignet - Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen - Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern - Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach - Mit EG-BE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20000 g
Breite
1450 mm
Tiefe
850 mm
Höhe
650 mm
Technische Details
Typ
Autofahrradhalter
Befestigungstyp
Hinterer Anbau
Maximale Anzahl von Fahrrädern
4
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Fahrrad-Befestigungsart
Rahmen
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Kompatible Fahrräder
Straßenfahrrad
Stecker
13-polig
Faltbar
Ja
Abstand zwischen den Fahrrädern
180 mm
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,70*
€ 645,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,14*
€ 636,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,74*
€ 622,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,69*
€ 591,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,31*
€ 544,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.