Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more BeamLine Deckenbeleuchtung LED 72 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more BeamLine Deckenbeleuchtung LED 72 W
RZB Less is more BeamLine Deckenbeleuchtung LED 72 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95360617
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312475.003.1
EAN/GTIN:
     4051859521501
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Name der Farbe
deep black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
72 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5600 lm
Strahlungswinkel
30 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
78 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
1702 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
3870 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
25 A
Einschaltzeit
200 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 384,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,07*
€ 457,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,52*
€ 451,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,15*
€ 435,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,25*
€ 423,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.