Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LESS IS MORE BEAMLINE Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LESS IS MORE BEAMLINE Deckenbeleuchtung LED
RZB LESS IS MORE BEAMLINE Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95348275
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312476.002.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5850 lm
Strahlungswinkel
44 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
81 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
3870 g
Länge (mm)
1702 mm
Energie
Leistung
72 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
25 A
Einschaltzeit
200 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 383,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,73*
€ 456,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,30*
€ 452,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,19*
€ 436,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,21*
€ 425,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,85*
€ 387,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.