Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman ST3023 Make-up-Spiegel Schrauben Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman ST3023 Make-up-Spiegel Schrauben Rund
simplehuman ST3023 Make-up-Spiegel Schrauben Rund
simplehuman ST3023 Make-up-Spiegel Schrauben Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95266727
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     ST3023
EAN/GTIN:
     838810020778
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Taschen-Spiegel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Technische Details
Befestigungstyp
Schrauben
Form
Rund
Rahmen (Bereich)
Ja
Platzierung
Wand
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Edelstahl
Rahmenfarbe
Bronze
Lieferumfang
Montageset
Ja
Beleuchtung
Beleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.