Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB FLAT SLIM square Deckenbeleuchtung Metallisch, Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB FLAT SLIM square Deckenbeleuchtung Metallisch, Silber LED
RZB FLAT SLIM square Deckenbeleuchtung Metallisch, Silber LED
RZB FLAT SLIM square Deckenbeleuchtung Metallisch, Silber LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95213236
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312541.004.76
EAN/GTIN:
     4051859502852
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
5712 g
Länge (mm)
300 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
5 A
Einschaltzeit
50 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,57*
€ 457,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,50*
€ 452,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,12*
€ 433,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,47*
€ 412,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,09*
€ 385,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.