Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Stream S07 Externe Festplatte 8 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Stream S07 Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Silicon Power Stream S07 Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Silicon Power Stream S07 Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Silicon Power Stream S07 Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Silicon Power Stream S07 Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94799784
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP080TBEHDS07C3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
USB 3.2 Gen 1: Schnell übertragen und weiterarbeiten
Lasse Dich nicht vom Wort "extern" täuschen: Mit der Super-Speed-USB 3.2 Gen 1-Schnittstelle bietet die Stream S07 schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Wenn Du sie als Speichererweiterung an Deinen PC, Laptop, Spielekonsole oder ein anderes kompatibles Gerät anschließt, wird sich ihre beeindruckende Geschwindigkeit nicht so weit entfernt anfühlen. Reduziere die Zeit, die zum Übertragen großer Dateien erforderlich ist, und erledige die Arbeit schneller, sodass Du zu etwas anderem übergehen kannst.

Speicherplatz für die kommenden Jahre
Was würdest Du mit bis zu 8 TB zusätzlicher Speicherkapazität tun? Das sind bis zu 1,3 Millionen Fotos (6 MB pro Foto), 2 Millionen Songs (4 MB pro Song), 800 Full-HD-Filme (10 GB pro Film) oder 3,2 Millionen E-Books (2,5 MB pro E-Book). Es ist unnötig zu erwähnen, dass dies viel Speicherplatz für die kommenden Jahre ist. Gleichzeitig verbesserst Du die Leistung Deines Geräts, indem Du beim Übertragen auf die Stream S07 Speicherplatz auf der internen Festplatte freigibst.

Unterhaltung auf Deinem Zeitplan
Mit dem heutigen hektischen Lebensstil bist Du möglicherweise nicht immer zu Hause, während Deine Lieblingssendung, ein großes Sportereignis oder ein Film, den Du schon immer sehen wolltest, ausgestrahlt wird. Mit der S07 brauchest Du Dir keine Sorgen zu machen - Du kannst das Laufwerk an einen kompatiblen Smart-TV anschließen und unterwegs aufnehmen. Genieße die Freiheit, Dein Leben nach Deiner Zeit zu leben, nicht gemäß dem Fernsehprogramm, und dennoch ohne ein einziges Programm zu verpassen, das Dich interessiert

Riss mit Absicht
Die Stream S07 wurde sorgfältig nach einem Stein, ein Symbol für Haltbarkeit und Langlebigkeit, entworfen. Und genau wie ein Stein, der im Laufe der Zeit verwittert ist, hat sie einen Riss. Aber dieser Riss ist beabsichtigt - er hat einen doppelten Zweck. Erstens dient er als Belüftungsquelle, um das Laufwerk kühl zu halten. Zweitens dient er mit den eingebauten neonblauen LED-Leuchten als Übertragungsstatusanzeige, die durch den Riss läuft und ihn während der Datenverarbeitung beleuchtet.

Durchdachtes Design trifft auf praktische Funktionalität
Was bringt ein gutes Design ohne sinnvolle Nutzbarkeit? Für mehrere Konfigurationsoptionen, die auf Deinen Set-Up-Preferänzen basieren, kann die S07 entweder aufrecht oder flach platziert werden, während sie in beiden Fällen genauso gut aussieht. Wenn das Laufwerk nicht verwendet wird, ist ein automatischer Ruhemodus aktiviert, um Strom zu sparen. Das ist besser für die Umwelt und Deinen Geldbeutel.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
113.6 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
34.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64, Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6, Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
Zertifizierung
BSMI, CE, FCC, EAC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.