Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone F4SELF-1ZW-WW1 Handy-Ersatzteil Frontkamera-Modul Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fairphone F4SELF-1ZW-WW1 Handy-Ersatzteil Frontkamera-Modul Schwarz
Fairphone F4SELF-1ZW-WW1 Handy-Ersatzteil Frontkamera-Modul Schwarz
Fairphone F4SELF-1ZW-WW1 Handy-Ersatzteil Frontkamera-Modul Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94557955
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     F4SELF-1ZW-WW1
EAN/GTIN:
     8718819377184
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Fairphone Ersatzteile
Fairphone Smartphone Schutzhülle
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Produkttyp
Frontkamera-Modul
Markenkompatibilität
Fairphone
Kompatibilität
Fairphone 4
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Höhe
4.9 mm
Tiefe
15.6 mm
Gewicht
0.3 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.