Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES680204-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES680204-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Cover Transparent
eSTUFF ES680204-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Cover Transparent
eSTUFF ES680204-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Cover Transparent
eSTUFF ES680204-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Cover Transparent
eSTUFF ES680204-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94556280
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES680204-BULK
EAN/GTIN:
     5704174277330
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 12.9-inch (2021, 5th gen.), Pro 12.9-inch (2020, 4th gen.), Pro 12.9-inch (2018, 3rd gen.)
Schutzfunktion
Stoßfest
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
189 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
281 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.