Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES681903-BULK Tablet-Schutzhülle 29,2 cm (11.5") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES681903-BULK Tablet-Schutzhülle 29,2 cm (11.5") Cover Schwarz
eSTUFF ES681903-BULK Tablet-Schutzhülle 29,2 cm (11.5") Cover Schwarz
eSTUFF ES681903-BULK Tablet-Schutzhülle 29,2 cm (11.5") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94475012
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681903-BULK
EAN/GTIN:
     5704174605874
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Lenovo
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Tab P11 Pro
Anzahl der Stand-Modi
2
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Schultergurt
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Paketgewicht
480 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.