Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES681555-BULK Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES681555-BULK Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
eSTUFF ES681555-BULK Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
eSTUFF ES681555-BULK Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94381791
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681555-BULK
EAN/GTIN:
     5704174602521
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad mini (2021)
Anzahl der Stand-Modi
2
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Schultergurt
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
350 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.