Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech Pop Selfie Ring Pocket - Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech Pop Selfie Ring Pocket - Universal
Tech Pop Selfie Ring Pocket - Universal
Tech Pop Selfie Ring Pocket - Universal
Tech Pop Selfie Ring Pocket - Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94003412
Hersteller:
     Tech Pop
Herst.-Nr.:
     SELFIERINGPOCKETK
EAN/GTIN:
     8018080422409
LED-Ringlicht mit einstellbarer Helligkeit, ideal zum Aufnehmen von Videos und Selfies. Dank des Clips kann es an verschiedenen Geräten (Smartphone, Tablet oder PC) angebracht werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
80 g
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Anzahl der Lichtmodi
3
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gefahrgutklasse
Klasse 9
Akku/Batterie
Batteriegewicht
5 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,42*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.