Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES681554-BULK Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES681554-BULK Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Cover Schwarz
eSTUFF ES681554-BULK Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Cover Schwarz
eSTUFF ES681554-BULK Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93917838
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681554-BULK
EAN/GTIN:
     5704174592563
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 10.2 (2021)
Anzahl der Stand-Modi
2
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Schultergurt
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
480 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.