Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum MR-L9MQN-BC Backup-Speichermedium Leeres Datenband 18 TB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum MR-L9MQN-BC Backup-Speichermedium Leeres Datenband 18 TB LTO 1,27 cm
Quantum MR-L9MQN-BC Backup-Speichermedium Leeres Datenband 18 TB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93867221
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L9MQN-BC
EAN/GTIN:
     768268045958
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
18000 GB
Kapazität (komprimiert)
45000 GB
Produktfarbe
Grün
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 50 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-23 - 49 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
1035 m
Breite
21.5 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
105.4 mm
Verpackungsbreite
267 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
5510 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.