Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMG 50105 Elektrischer Umwandler 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMG 50105 Elektrischer Umwandler 40 W
Traco Power TMG 50105 Elektrischer Umwandler 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93856413
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMG 50105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
40 W
DC input Spannung
90-264 V
Ausgangsstrom
8000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.1 mm
Tiefe
21.8 mm
Höhe
74.1 mm
Gewicht
166 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,893*
€ 83,17267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,893*
€ 80,79267
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.