Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TBL 150-112 Elektrischer Umwandler 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TBL 150-112 Elektrischer Umwandler 120 W
Traco Power TBL 150-112 Elektrischer Umwandler 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93851957
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TBL 150-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
120 W
AC Eingangsspannung
85-264 V
Ausgangsstrom
10000 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
DIN-Schienen-Montage
Ja
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
89.5 mm
Höhe
59.5 mm
Gewicht
625 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.