Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES682151-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES682151-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
eSTUFF ES682151-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93847597
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES682151-BULK
EAN/GTIN:
     5704174565178
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 11 (2021)
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
189 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
281 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.