|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-93796427 Herst.-Nr.: ES680101-BULK EAN/GTIN: 5704174277255 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 12.4 " |  | Etui-Typ | Cover |  | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) |  | Produkthauptfarbe | Transparent |  | Markenkompatibilität | Samsung |  | Kompatibilität | Galaxy Tab S7+ (SM-T970, SM-T976B) |  | Schutzfunktion | Stoßfest | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 175 mm |  | Verpackungstiefe | 10 mm |  | Verpackungshöhe | 244 mm |  | Paketgewicht | 331 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 330 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |