Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Q2079AC Backup-Speichermedium Leeres Datenband LTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Q2079AC Backup-Speichermedium Leeres Datenband LTO
HPE Q2079AC Backup-Speichermedium Leeres Datenband LTO
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93733448
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2079AC
EAN/GTIN:
     190017480558
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität (komprimiert)
45000 GB
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
8960
Produktfarbe
Blau
Datenübertragung
Übertragungsrate
1440 MB/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
280 g
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto band
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.903,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.903,03*
€ 2.264,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.892,43*
€ 2.251,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.836,08*
€ 2.184,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.800,35*
€ 2.142,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.773,86*
€ 2.110,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.